Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre barrière de chantier, un équipement robuste conçu pour les professionnels exigeants. Fabriquée en acier, elle offre une longévité et une tenue aux intempéries adaptées aux chantiers, aux travaux publics et aux zones industrielles. Son coloris rouge et blanc assure une visibilité immédiate, complétée par des bandes réfléchissantes de classe 1 pour une sécurité renforcée de jour comme de nuit.
Avec une longueur de 1500 mm, une largeur de 400 mm et une hauteur de 1000 mm, cette barrière présente des dimensions optimisées pour baliser les zones de travail sans encombrer l'espace. La plaque de 300 x 300 mm est personnalisable — idéale pour apposer logos, consignes de sécurité ou informations de chantier — avec un minimum de commande adapté aux besoins des entreprises souhaitant une signalétique homogène.
Pensée pour la modularité, la barrière dispose d'un lien en acier permettant de relier plusieurs unités entre elles et de créer des barrières continues selon la configuration du chantier. Cette fonctionnalité facilite le balisage de parcours, la protection des zones sensibles, le cloisonnement d'accès temporaires ou la gestion des flux lors d'événements et interventions.
Produit professionnel, cette barrière se destine aux entreprises du bâtiment, aux gestionnaires de voirie, aux organisateurs d'événements et aux responsables sécurité souhaitant allier visibilité, durabilité et personnalisation. Facile à stocker, à transporter et à assembler, elle simplifie l'organisation des zones de travail tout en offrant un rendu soigné et conforme aux standards opérationnels. Opter pour cette barrière, c'est choisir une solution pratique, sûre et durable pour tous vos besoins de balisage et de protection sur site.
pour voir vos prix et les stocks
avec rayures
à pois
avec bandes réfléchissantes
jetable
Avec matériau de fixation
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
Diamètre raccord
Poids
Impression
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane