Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1 x 1 m

Main media

Caractéristiques principales

  • pour tension nominale jusqu'à 1 V
  • Longueur 1000 mm
  • Largeur 1000 mm

Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 3 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.

 
 

Détails du produit

Test diélectrique unitaire en productionMotif anti-dérapant sur les 2 facesEco-friendly: RoHS, REACH, sans halogène

Cat'mat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cat'mat

Multiple de vente

1

Code Douane

40169100

Tapis/bac isolant électrique

pour tension nominale jusqu'à

1 V

Longueur

1000 mm

épaisseur

2.2 mm

Largeur

1000 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.