Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bobine d'essuyage (x 2) en pure ouate blanche de cellulose. 1000 feuilles par bobine (feuille de 300 x 210 mm, grammage 2 x 20 g/mm²). Pratique : dévidage central et latéral.
Matière : Pure ouate de cellulose.
Dimension d'une feuille l x L (mm) : 300 x 210.
Nombre de pli : 2.
Grammage par feuille (g/mm²) : 2 x 20.
1000 feuilles par bobine.
BizLine propose une gamme idéale pour protéger, nettoyer et désinfecter les bureaux ou les chantiers, en respectant les mesures sanitaires qu'elles soient ou non liées au Covid-19.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
nombre de feuilles
longueur du rouleau
emballage
Ecolabel EU
diamètre du rouleau
nombre de couches
Couleur
Modèle type
longueur des feuilles
largeur des feuilles