Lampe cou LED rechargeable. Son faisceau lumineux est deux fois plus large qu'une lampe frontale. L'ultra orientabilité des têtes permet une inspection chirurgicale. Peut être porté autour du cou ou bien fixé sur une surface magnétique.
Lampe cou LED Rechargeable - Éclairage ultra large et orientable
Découvrez notre lampe cou LED rechargeable, offrant un faisceau lumineux deux fois plus large qu'une lampe frontale conventionnelle. Cette lampe est conçue pour une inspection précise grâce à l'ultra orientabilité de ses têtes. Vous pouvez la porter autour de votre cou pour une utilisation mains-libres ou la fixer sur une surface magnétique pour un éclairage optimal.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 2 x 1
Flux lumineux (lm) : 150 par tête
Température de couleur : 4000 K
Indice de rendu des couleurs : 70
Faisceau : 70°
Matériau : Polycarbonate
Socle magnétique
Têtes orientables à 360°
Autonomie : 3 heures (2 têtes allumées) ou 6 heures (1 seule tête allumée)
Temps de charge (h) : 4
Batterie lithium : 3.7 V 2000 mAh
Chargeur tension d'entrée : 5 V DC 1 A
Fourni avec un câble de branchement USB / USB type C d'1 mètre de longueur
Poids (g) : 230
Cette lampe cou LED rechargeable offre un éclairage ultra-large et une orientabilité exceptionnelle pour des inspections précises. Que vous la portiez autour de votre cou ou la fixiez sur une surface magnétique, elle vous offre une solution d'éclairage fiable et pratique.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
batteries fournies
nombre de batteries
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Longueur
rechargeable
Couleur du boîtier