Lampe frontale LED compacte et rechargeable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de batteries 1
  • ANSI autre
  • rechargeable Oui

Lampe frontale LED compacte et rechargeable. Pratique : elle s'allume et s'éteint d'un simple mouvement de main. Idéale pour éclairage d'inspection et de sécurité. Support magnétique pour utiliser la frontale sans le bandeau.

 
 

Détails du produit

Lampe Frontale LED Compacte et rechargeable
Découvrez notre lampe frontale LED compacte et rechargeable, l'outil idéal pour l'éclairage d'inspection et de sécurité. Cette lampe frontale offre une praticité exceptionnelle grâce à son allumage et son extinction par un simple mouvement de main. Elle est également dotée d'un support magnétique vous permettant de l'utiliser sans le bandeau. Avec une puissance de 5 watts, elle offre un éclairage efficace pour vos besoins professionnels.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 5
Flux lumineux (lm) : 480 (faisceau large + faisceau spot) à 300 (faisceau large ou faisceau spot seul)
Température de couleur : 4000 K
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceau : Spot (40°) et Large (120°)
Matériau : Polycarbonate
Température de fonctionnement (°C) :
-20 à +45
Socle orientable à 60°
Socle magnétique
Autonomie : De 1.5 heures (faisceau large + spot) à 3.5 heures (faisceau large ou faisceau spot seul)
Temps de charge (h) : 3
Batterie lithium 3.7 V 1400 mAh
Chargeur tension d'entrée : (Non spécifié)
Fourni avec un bandeau élastique anti-dérapant
Tour du bandeau : De 12 cm à 22 cm
Fourni avec un câble de branchement USB / micro USB d'1 m de longueur
Poids (g) : 100
Dimensions (cm) : 6 x 3.5 x 3.5
Cette lampe frontale LED compacte et rechargeable offre une utilisation mains libres grâce à son allumage par mouvement de main, vous permettant de travailler plus efficacement. Son support magnétique vous offre la possibilité de l'utiliser sans le bandeau sur un casque ou toute autre surface métallique. Le bandeau élastique antidérapant assure un ajustement confortable pour un usage prolongé.

La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

batteries fournies

Oui

nombre de batteries

1

format de pile

accu installé solidement

Source Incluse

Oui

Type

LED non interchangeable

Matériau

plastique

ANSI

autre

rechargeable

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.