FRONTALE RECHARGEABLE 2 LEDS
La lampe frontale Energizer® Vision Ultra rechargeable fait partie de la gamme Energizer® Vision, gamme de lampes torches frontales premium et innovantes. Avec sa fonction régulation d'intensité Energizer® Smart Dimming, les utilisateurs peuvent contrôler l'intensité lumineuse de 100% à 10% selon leur besoin et utiliser le bouton d'arrêt rapide afin d'éviter des changements de cycles inutiles et ainsi préserver l'autonomie de la lampe torche. Cette frontale possède 7 modes d'éclairage avec différents types de faisceaux: 1 mode faisceau mixte (faisceau large + faisceau concentré) pour un éclairage loin et périphérique en haute et basse intensité, 1 mode faisceau large pour une meilleure vision périphérique en haute et basse intensités, 1 mode LED rouge pour une vision de nuit non éblouissante, 1 mode LED rouge clignotant pour signaler sa présence, et un mode LED verte. La Vision Ultra Rechargeable est équipée de la technologie Vision Guard, qui protège la vue en augmentant graduellement l'intensité de l'éclairage (15s). Pratique, lorsque les piles sont faibles, un voyant lumineux clignote. Grâce à son bandeau réglable, son design résistant à l'eau et sa tête pivotante pour diriger le faisceau, la frontale Vision HD Energizer® est idéale pour les utilisations fréquentes.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
batteries fournies
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Classe de protection (IP)
Type
Modèle type
Matériau
Longueur