Lampe frontale rechargeable Industrial via câble USB

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de batteries 1
  • ANSI autre
  • rechargeable Oui

FRONTALE RECHARGE. INDUSTRIAL

 
 

Détails du produit

La frontale Energizer® Industrial Rechargeable répond aux besoins d'éclairage mains libres des professionnels les plus exigeants
Grâce à son bandeau anti dérapant, elle est conçue pour s'adapter à tous types de casques
Les 4 attaches universelles additionnelles permettent un maintien 100 sécurisé sur le casque pour un
maximum de stabilité
Jusqu'à 7 modes d'éclairages et un système de réglage intelligent permettent de personnaliser l'intensité
lumineuse de 20 à 400 lumens en fonction des tâches à accomplir, le tout graduellement grâce à la
technologie VisionGuard Plusieurs modes nuit (lumière rouge, rouge clignotante et verte) offrent plus de
confort visuel lors des interventions en extérieur ou dans un noir complet
Sa tête pivotante permet d'orienter le faisceau lumineux d'un geste
Pratique, elle est rechargeable et fonctionne sur batterie Lithium ion (câble de charge USB inclus)
La frontale Energizer Industrial rechargeable est également très résistante aux chocs (chutes jusqu'à 1 m
et lentille incassable) ainsi qu'aux projections d'eau (IPX 4 pour un usage quotidien et durable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche

nombre de batteries

1

format de pile

accu installé solidement

batteries fournies

Oui

ANSI

autre

rechargeable

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IPX4

Type

LED non interchangeable

Matériau

plastique

Longueur

60 mm

Couleur du boîtier

noir

Modèle type

lampe de chapeau

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.