Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampe multi-usage Energizer Pro Series 1000 lumens, autonomie jusqu'à 60 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AA. IRC élevé, aimants intégrés, robuste et étanche, 4 modes d'éclairage et indicateur de charge.
Lampe professionnelle à IRC élevé Energizer Pro Series
Technologie LED : Cette lampe LED haute performance de 1000 lumens est dotée d'un IRC élevé pour une clarté des couleurs haute définition, idéale pour tous les projets
Puissance hybride : Cette lampe légère et facile à utiliser fonctionne avec des piles rechargeables ou trois piles AA, ce qui vous permet de faire face aux coupures de courant, aux travaux de bricolage et à bien d'autres choses encore
4 modes d'éclairage : Choisissez un mode qui convienne à vos différents besoins en matière d'éclairage : élevé, moyen, faible et spot lumineux
Heures d'autonomie : ?Cette lampe Energizer fiable et durable peut briller jusqu'à 60 heures en mode basse intensité *Avec batterie lithium-ion
Conception intelligente : Cette lampe légère est équipée d'un crochet de suspension, d'une base magnétique et d'un trépied pour une utilisation mains libres
Alimentation rechargeable : Utilisez la sortie USB de cette lampe professionnelle pour recharger votre téléphone ou tout autre appareil intelligent
Proseries
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
batteries fournies
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Matériau
Longueur
ANSI
rechargeable
Couleur du boîtier
Modèle type