PHARE RECHARGEABLE PRO SERIES - 1150 LUMENS - Phare rechargeable Pro.

Main media

Caractéristiques principales

  • rechargeable Oui
  • nombre de batteries 1

PHARE RECH PRO SERIES 1150 LM

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85061011

Multiple de vente

1

Torche

Matériau

plastique

rechargeable

Oui

Couleur du boîtier

vert

Modèle type

lampe torche

réglage des lumens

niveaux

flux lumineux

1150...1150 lm

batteries fournies

Oui

nombre de batteries

1

format de pile

autre

Classe de protection (IP)

IP54

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.