Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PHARE EXPERT LED PRO
Doté d'une construction durable en fonte d'aluminium, l'Expert LED Energizer® est conçu pour les besoins des professionnels. Puissant, il éclaire jusqu'à 500 mètres, ce qui le rend idéal pour de nombreux travaux industriels. Sa tête pivotante à 140° permet aux utilisateurs de diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire. Ce phare permet 3 modes d'éclairage : un éclairage de proximité grâce aux 3 LED périphériques, un éclairage longue portée grâce à 1 LED centrale et un éclairage maximal grâce à ses 4 LED haute intensité.
Facile d'utilisation, il possède une poignée ergonomique et un large bouton-poussoir.
Faisceau mixte (concentré + large). 3 modes d'éclairage : un éclairage de proximité, un éclairage longue portée et un éclairage maximal
La tête pivote à 140 ° pour diriger la lumière là où vous en avez besoin
4 LED (3 LED périphérique et 1 LED centrale)
Bandoulière (incluse)
Bouton poussoir facile d'utilisation
Construction en fonte d'aluminium. Résiste aux chutes de 1mètres
Doté d'une construction durable en fonte d'aluminium, l'Expert LED Energizer® est conçu pour les besoins des professionnels. Puissant, il éclaire jusqu'à 500 mètres, ce qui le rend idéal pour de nombreux travaux industriels. Sa tête pivotante à 140° permet aux utilisateurs de diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire. Ce phare permet 3 modes d'éclairage : un éclairage de proximité grâce aux 3 LED périphériques, un éclairage longue portée grâce à 1 LED centrale et un éclairage maximal grâce à ses 4 LED haute intensité. Facile d'utilisation, il possède une poignée ergonomique et un large bouton-poussoir.
Hard case pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
batteries fournies
ANSI
rechargeable
Classe de protection (IP)
Type
Couleur du boîtier
Modèle type
Matériau
Longueur