Casque de protection contre les arcs électriques avec visière rétractable

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau ABS
  • taille universel
  • Modèle type visière intégrale (360°)
 
 

Détails du produit

Découvrez le casque BIZ731101, une solution haut de gamme qui garantit la sécurité des individus en offrant une protection intégrale de la tête, du visage et des yeux contre les arcs électriques, les chocs et les projections solides ou liquides, tout en assurant confort et durabilité. Fabriqué en PC/ABS avec une doublure intérieure en mousse EPS, il allie robustesse et légèreté avec un poids de seulement 700 g. Conforme aux normes EN 50365, EN 166 et EN 397 (y compris ses exigences additionnelles A 440V AC, MM Métaux en fusion, LD Déformation latérale, -30°C), il garantit une résistance à l'arc électrique GS-ET 29 jusqu'à 4 kA - APC 1. Sa visière sphérique rétractable, dotée d'un filtre UV, d'un traitement antibuée et anti-rayures, assure une visibilité optimale même dans des conditions extrêmes et son mécanisme de verrouillage à deux positions offre un réel confort d'utilisation. Le casque s'adapte parfaitement à chaque utilisateur grâce à son système de fermeture à crémaillère ajustable et son bandeau anti-sudation remplaçable (BIZ 731102) permet de maintenir un niveau d'hygiène élevé. Idéal pour les professionnels des secteurs électriques, industriels ou exposés à des risques mécaniques, ce casque léger et ergonomique permet une utilisation prolongée sans inconfort. Avec BizLine, vous bénéficiez d'un équipement conçu pour répondre aux exigences des professionnels les plus exigeants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Casque de protection

certifié VDE

Non

avec casque antibruit

Non

avec masque de protection

Non

avec protection du cou

Non

haute visibilité (couleur)

Non

suspension

4 points

avec bande pour poignet

Non

pour tension nominale jusqu'à

1000 V

Matériau

ABS

ajustage

bouton rotatif

poids

700 g

taille

universel

Modèle type

visière intégrale (360°)

Couleur

blanc

Info produit

Code Douane

65061010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.