Casque électricien confort Evolite blanc avec molette

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau ABS
  • taille autre

Casque électricien confort Evolite blanc avec molette pour la protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux en intérieur ou extérieur. Calotte isolée électriquement.

 
 

Détails du produit

Casque électricien confort Evolite® blanc avec molette Protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux en intérieur ou extérieur. Calotte en ABS haute résistance avec stabilisateur d'UV, coiffe textile en polyester.
Clips et serrage en HDPE, bandeau anti-transpiration en coton.
Calotte isolée électriquement.
Coiffe textile 6 points.
Coiffe ajustable par crémaillère.
Poids (g) : 310.
Taille (mm) : 530 - 640.
Coiffe en textile confortable reposant sur 6 points.
Réglage de la coiffe par crémaillère, système ergonomique favorisant l'ajustement et le maintien du casque sur la tête en permanence. Nettoyer le casque à l'eau chaude avec du savon et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.
Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs.

Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Casque de protection

suspension

6 points

avec bande pour poignet

Non

pour tension nominale jusqu'à

1000 V

Matériau

ABS

dimension

640...640 mm

ajustage

bouton rotatif

taille

autre

Couleur

blanc

avec casque antibruit

Non

haute visibilité (couleur)

Non

Info produit

Code Douane

65061010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.