Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Casquette anti-choc aérée marine idéale pour les travaux en extérieur et les interventions dans les espaces exigus. Son design moderne est combiné à une protection complète contre les heurts. La coque peut être enlevée facilement.
La Casquette Anti-Choc Aérée en couleur marine est un équipement de protection essentiel pour les travaux en extérieur et les interventions dans des espaces exigus. Elle offre une protection complète contre les heurts tout en étant conçue pour assurer le confort de l'utilisateur. Voici quelques caractéristiques clés de cette casquette :
La casquette est équipée d'une coque en ABS résistante aux chocs qui offre une protection efficace pour la tête de l'utilisateur. La coque peut être retirée facilement pour l'entretien ou le nettoyage.
La casquette elle-même est fabriquée en toile, ce qui la rend légère et confortable à porter.
- Calotte en néoprène renforcé : La calotte de la casquette est en néoprène renforcé pour une protection supplémentaire.
- Bandeau en tissu éponge : Le bandeau intérieur est en tissu éponge pour plus de confort et pour absorber la transpiration.
- 12 points de ventilation : La casquette est aérée avec 12 points de ventilation pour garantir la circulation de l'air, ce qui est essentiel lors des travaux en extérieur.
- Bandes réfléchissantes : Les bandes réfléchissantes améliorent la visibilité de l'utilisateur, ce qui est particulièrement utile dans des conditions de faible luminosité.
- Visière de 5 cm : La casquette est équipée d'une visière de 5 cm pour protéger les yeux des éclats et de la lumière directe du soleil.
- Taille ajustable : La casquette est réglable pour s'adapter à des tailles de tête allant de 53 à 64 cm.
- Poids léger : La casquette ne pèse que 200 g, ce qui la rend confortable à porter pendant de longues périodes.
Cette casquette est idéale pour les travailleurs qui effectuent des tâches en extérieur, où la protection de la tête est nécessaire tout en assurant le confort. Son design moderne, ses fonctionnalités de sécurité et son confort en font un excellent choix pour diverses applications. Assurez-vous de protéger votre tête lors de travaux en extérieur en choisissant cette casquette anti-choc aérée de qualité.
Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
taille
haute visibilité (couleur)
Matériau
ajustage
suspension
avec bande pour poignet
avec casque antibruit
Couleur
Modèle type
Code Douane
Multiple de vente