Coquilles anti-bruit pour casque Sonis 1 SNR 26 db

Main media

Coquilles anti-bruit pour casque Sonis 1. Confort et pression optimaux grâce à l'adapteur du casque. Bras en acier réglables pour ajuster la position des coquilles. Utilisable dans un environnement à l'intensité sonore élevée.

 
 

Détails du produit

Coquilles anti-bruit pour casque Sonis 1 Accessoire à monter sur un casque pour l'atténuation des nuisances sonores. Pour une exposition longue durée dans un environnement à l'intensité sonore élevée. Coquilles en ABS.
Protection auditive (dB) : 26.
Compatible avec tous les casques JSP. La force appliquée par l'adaptateur du casque et la surface du coussin fonctionnent ensemble pour fournir une pression et un confort optimaux.
Bras en acier réglables afin d'ajuster la position des coquilles pour un confort optimal. Le bandeau est facilement nettoyable. Les joints d'étanchéité sont faciles à remplacer.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Casque de protection auditive

avec radio

Non

haute visibilité (couleur)

Non

coussins interchangeables

Non

amortissement actif du bruit

Non

type de support

montage sur casque

qualité du matériau du casque

autre

matériau du casque

plastique

Bluetooth

Non

valeur d'affaiblissement SNR

26 dB

relevable

Oui

liaison radio

Non

ajustable

Oui

poids

208 g

taille

autre

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.