Rivet aveugle en aluminium à tête plate 4.0x12mm (x250)

Main media

Détails du produit

Rivets aveugles à rupture de tige, tête bombée, corps ouvert. Alliage d'aluminium avec tige acier, conformes ISO 15977 et RoHS. Idéals pour assemblages mixtes (acier/aluminium, tôlerie) en industrie et automobile: pose rapide, résistance élevée à l'arrachement/traction, bonne répartition de charge et finition soignée. Compatibles avec les outils standard pour une mise en place fiable et économique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73182300

Rivet aveugle

résistance à la traction

1580 N

zone de serrage

6.5...8.5 mm

longueur

12 mm

matériau du manchon

aluminium

Diamètre raccord

4 mm

Traitement de surface

non traité

forme de la tête/extrémité

tête bombée

résistance au cisaillement

1080 N

matériau de la broche

acier

étanche au gaz et à l'eau

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.