Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Accessoire de suspension de chemins de câble en crochets D= 2 x 300 mm (x 10). Pour la suspension tous types de chemins de câbles fil et certains chemins de câbles en tôle perforée. Un seul point d'ancrage et aucun ajustement à faire.
Accessoire de suspension de chemins de câble en crochets Ø 2 x 300 mm (x 10) Système de suspension complet, ajustable et doté d'un point d'accroche à chaque extrémité. Pour la suspension de tous types de chemins de câbles (fil et dalle marine).
Compatibles avec les verrous de suspension 710 405, 710 406 et 710 408.
Compatibles avec les câblettes 710 350, 710 351, 710 352 et 710 353.
Câble : acier galvanisé.
Ferrule : aluminium.
2 fois moins de perçage.
Un seul point d'ancrage et aucun ajustement à faire.
Mousquetons : démontage rapide pour la maintenance.
Facilite le tirage des câbles.
Compatibles avec certains chemins de câbles en tôle perforée.
Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou de rouille.
Ne pas utiliser en extérieur ou dans un environnement chloré, marin ou corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge statique.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la verticale.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
matériau du câble
diamètre du câble
finition du câble
type de terminaison
maintien de fonction en cas d'incendie
Charge utile admissible
avec finition décorative
type de déverrouillage
Longueur du câble
Traitement de surface
Couleur
matériau du galet autobloquant/verrou