Connecteur pour tiges filetées cylindrique M6 x 30 mm en acier zingué (x 50)

Main media

Connecteur pour tiges filetées cylindrique M6 x 30 mm acier zingué (x 50). Raccord double femelle.

 
 

Détails du produit

Connecteur pour tiges filetées cylindrique M6 x 30 mm en acier zingué (x 50) Pour le raccordement de tiges filetées.
Acier zingué.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Écrou long

dimensions du raccordement du filetage 1

M6

raccordement du filetage 1

filetage intérieur

filetage continu

Oui

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

forme

rond

Hauteur

30 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.