Tige filetée en acier zingué M10 x 1 m classe acier 4.8

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de filetage (métrique) 10
  • Matériau acier
  • Longueur 1000 mm

Tige filetée acier zingué M10 x 1 m classe acier 4.8. Pour l'assemblage, l'installation et la suspension d'éléments métalliques tels les faux-plafonds, chemins de câbles. Repérage simplifié du diamètre grâce au code couleur à l'extrémité.

 
 

Détails du produit

La tige filetée en acier zingué de dimensions M10 x 1 m, de classe acier 4.8, est idéale pour la réalisation de suspentes d'ossature métallique, l'assemblage et la fixation des éléments, et bien d'autres applications. Fabriquée en acier zingué, cette tige offre une résistance à la corrosion, la rendant adaptée à une variété d'environnements.
La couleur de la tige permet de reconnaître facilement le diamètre, facilitant ainsi l'identification lors de l'utilisation. Pour ajuster la longueur de la tige, il est recommandé d'utiliser le coupe-tige filetée BIZ 790638BE, offrant ainsi une solution pratique pour des ajustements précis.
Simplifiez vos tâches d'assemblage et de fixation avec cette tige filetée de haute qualité. Cet outil essentiel sera un allié précieux pour vos projets professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Tige filetée

inclinaison du filetage

1.5 mm

taille de filetage (métrique)

10

Matériau

acier

type de filetage

métrique

Longueur

1000 mm

Qualité du matériau

4,8 (acier)

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.