Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Écrou coulissant pré-assemblé M10 (x 15) se combinant avec les rails 'Accroche Tout' BIZ 710 345, BIZ 710 346 et BIZ 710 347. Avantage : gain de temps de montage de 40%.
Écrou coulissant pré-assemblé M10 (x 15) Pour la fixation dans le rail de montage perforé. Compatible avec les rails 710 345, 710 346 et 710 347.
Écrou : acier 1.0332 avec un traitement électro-zingué.
Ressort plastique : polyoxyméthylène.
Couleur de ressort plastique : vert.
Verrouillage automatique au serrage.
Version pré-assemblée : 40 % de gain de temps de montage !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
taille de filetage (métrique)
Matériau
Type de filetage
avec ressort
Traitement de surface
Multiple de vente