Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm vis D= 4-7 mm (x 150)

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 30 mm
ICON

Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm pour vis D= 4-7 mm (x 150) pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Clip pour fixation à la ceinture.

 
 

Détails du produit

Pack de 150 chevilles universelles en grappe jaune Ø 8 x 30 mm avec vis Ø 4-7 mm. Ces chevilles sont polyvalentes et adaptées aux fixations légères telles que les goulottes, les luminaires, ainsi qu'aux fixations moyennes comme les tableaux électriques, les armoires, etc. Elles conviennent à tous types de supports, qu'ils soient pleins, creux, tendres ou durs.
Fabriquées en polyéthylène basse densité, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles sont conçues pour une utilisation pratique avec un clip de fixation à la ceinture, vous permettant de les avoir à portée de main lors de vos travaux.
De plus, ces chevilles universelles sont dotées d'un code couleur qui permet une identification rapide du diamètre, facilitant ainsi leur utilisation et leur sélection.
Que ce soit pour des projets professionnels ou des travaux de bricolage, ces chevilles universelles en grappe jaune Ø 8 x 30 mm sont indispensables pour vos fixations légères et moyennes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

adapté au béton-gaz

Non

adapté au diamètre de vis

5...7 mm

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Oui

Couleur

jaune

profondeur de trou de foret

35 mm

Longueur

30 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyéthylène (PE)

avec vis

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.