Cheville à frapper D= 5 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv (x 500)

Main media

Cheville à frapper D= 5 x 40 mm, collerette plate, pour fixations diverses. Polyamide 6, vis PZ acier zingué incluses. Pose rapide, expansion par frappe. Pack de 500.

 
 

Détails du produit

Chevilles à frapper Ø 5 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv®.
Ce lot comprend 500 chevilles spécialement conçues pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et bien d'autres applications.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité optimales.
Elles sont dotées d'une collerette plate renforcée, ce qui garantit une fixation solide et sécurisée.
La collerette plate permet également une répartition uniforme de la charge, assurant ainsi une fixation fiable.
Les chevilles à frapper sont livrées avec des vis en acier 4.8 zingué tête fraisée Pozidriv®.
Ces vis sont spécialement conçues pour s'adapter parfaitement aux chevilles, offrant ainsi une fixation optimale.
La pose de ces chevilles est simple et rapide.
Il vous suffit d'utiliser un marteau pour les enfoncer dans le matériau.
Cela permet une installation efficace, sans nécessiter d'outils supplémentaires.
Les chevilles à frapper Ø 5 x 40 mm sont idéales pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières et autres éléments nécessitant une fixation solide.
Elles offrent une solution pratique et fiable pour vos travaux de construction et d'installation.
Simplifiez vos fixations avec nos chevilles à frapper Ø 5 x 40 mm avec collerette plate et vis Pozidriv®.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville à frapper

adapté au béton

Oui

avec bord

Oui

matériau de la cheville

plastique

diamètre d'alésage

5 mm

longueur

40 mm

épaisseur de fixation

15 mm

profondeur min. de trou de foret

50 mm

système à vis

pozidriv PZ

couleur

gris

convient pour brique pleine

Oui

montage à distance

Non

intégration à fleur

Non

montage traversant

Oui

clou à vis fourni

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.