Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NYL 6X30 AVEC COL /SEAU600
Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotation
Haute performance : jusqu'à 80 kg dans le béton
Excellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.
Description produit: Cheville 100% nylon brevetée
Applications: Petits appareillages électriques
Équipements de salle de bain
Éclairage
Rayonnage
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de la tête: 10 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Diamètre maximal de vis: 5 mm
Diamètre minimal de vis: 3.5 mm
Longueur cheville: 30 mm
Profondeur d'ancrage: 30 mm
Profondeur minimale de perçage: 35 mm
NYL
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour brique à perforation verticale
adapté au diamètre de vis
convient pour brique pleine
adapté à la pierre naturelle
adapté au béton
profondeur de trou de foret
diamètre d'alésage
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane