BOITE EASY-MIX M8X140/30 EUR BLI 4

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Pose simple et sans outils : pas besoin de pistolet ni de cartouche
Kit complet : pas de frais supplémentaires
Mise en oeuvre rapide : seulement 3 étapes : percez, vissez, fixez !
Chantier propre : la résine prédosée (système breveté) évite les déchets, les gaspillages et les salissures
Performance assurée : le système mécano-chimique garantit des performances égales à celles d'un scellement chimique dans les matériaux creux (agrément SOCOTEC)
Date limite d'utilisation : 18 mois
Description produit: Cheville mécano-chimique pour fixation de charges moyennes à lourdes dans de multiples matériaux
Applications: Chauffe-eau
Chaudière
Support de climatisation
Parabole
Enseigne en applique
Luminaire en façade
Armoire électrique
Pied de poteaux
Portail
Sabot de charpente
Grille de défense
Rampe extérieure
Diamètre cheville: 16 mm
Installation Depth: 150 mm
Longueur cheville: 135 mm
Température minimale d'usage: 5 °C

Easymix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cartouche de mortier pour cheville chimique

profondeur d'ancrage effectif

150 mm

Info produit

Gamme

Easymix

Multiple de vente

1

Code Douane

35069900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.