BOITE FIX3 12X100/25-10 /BT25
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Facilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapide
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Description produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Applications: Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sabots de charpente
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois
Consoles métalliques
Equerres métalliques
Couple de serrage: 50 N.m
Diamètre cheville: 12 mm
Diamètre de dégagement: 14 mm
Diamètre de perçage: 12 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 19 mm
Distance minimale en bord de dalle: 70 mm
Distance minimale entre fixations: 70 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 25 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 10 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 100 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 65 mm
Profondeur minimale de perçage: 75 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 50 mm
Fix3
pour voir vos prix et les stocks
dimension du profil
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
adapté au béton
dispositif de fixation
type de filetage
longueur
profondeur min. de trou de foret
Gamme
Code Douane
Multiple de vente