BOITE FIX3 8X55/5 /BT100
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Facilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapide
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Description produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Applications: Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sabots de charpente
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois
Consoles métalliques
Equerres métalliques
Couple de serrage: 15 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de dégagement: 9 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 40 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 5 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 80 mm
Longueur cheville: 55 mm
Profondeur minimale de perçage: 50 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 30 mm
Fix3
pour voir vos prix et les stocks
profondeur min. de trou de foret
dimension du profil
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
adapté au béton
dispositif de fixation
type de filetage
longueur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente