Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: 3 agréments : - agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12
- agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré
- agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mm
Séchage entre -5 °C et 40 °C
Mélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale
Contient 280 ml, compatible avec pistolet silicone
Composé organique volatile (VOC) classe A+
Durée de vie : 18 mois
Description produit: Résine méthacrylate sans styrène adaptée à de multiples applications
Applications: Ancrages secondaires : climatisation, panneau de signalisation, echafaudage
Reprise de fers à bétons structures métalliques
Chevillage de structure métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduits
Diamètre maximal de l'armature: 20 mm
Diamètre minimal de l'armature: 8 mm
Dimensions maximale goujon: 24 mm
Dimensions minimale goujon: 8 mm
Longueur cheville: 69 mm
Temps Max d'installation à 20°C: 20 min.
Temps de manipulation à 20°C: 6 min.
Température maximale d'installation: 40 °C
Température maximale de fonctionnement: 40 °C
Température maximale de stockage: 35 °C
Température minimale d'installation:
-5 °C
Température minimale de fonctionnement:
-40 °C
Température minimale de stockage: 0 °C
pour voir vos prix et les stocks
temps de durcissement
température de traitement
volume de cartouche
Multiple de vente
Code Douane