Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 7.9 mm
  • Matériau métal
  • longueur de bande 500 mm

Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.

 
 

Détails du produit

Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) Préconisés pour des installations dans des environnements corrosifs (industries alimentaires, chimiques, laitières, hôpitaux, etc.).
Préconisés pour des installations dans des environnements corrosifs (industries alimentaires, chimiques, laitières, hôpitaux, etc.).
Acier inoxydable classe 304.
Résistance aux brouillards salins : absence de rouille rouge après 48 h.
Épaisseur (mm) : 0.26.
Résistance à la température (°C) :
-80 à +538.
Sans halogène.
Serrage possible à la main.
Système de blocage par bille.
Pour faciliter la pose, utiliser la pince 790 010.

Les colliers d'installation et de câblage BizLine sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Gamme variée, chaque collier répond à des besoins spécifiques. Pour découvir la référence idéale selon vos besoins, découvrez notre configurateur en ligne.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Serre-câble

résistance min. à la traction

1200 N

détectable

Non

homologation VG

Non

fluorescent

Non

température de montage

-80...538 °C

largeur de bande

7.9 mm

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Oui

diamètre du faisceau

152...152 mm

homologation MIL

Non

fermeture à bande

fermeture à bille/sphère

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

0.26 mm

Matériau

métal

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Type de fixation

goujon/patte d'ancrage

température de fonctionnement

-80...538 °C

Sans halogène

Oui

champ d'inscription

sans

longueur de bande

500 mm

Traitement de surface

non traité

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.