Collier métallique avec système de verrouillage à bille - MBT14HS, 362 mm x 7.9 mm, Inox 304, toron mini 17.0 mm, toron maxi 102.0 mm, conditionnement par 50
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : excellente résistance au feu et remarquable tenue mécanique exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.
Colliers métalliques fabriqués à partir d'acier inoxydable type SS304
Système de verrouillage à bille(s) breveté
Résistance à la corrosion et aux intempéries
Remarquable résistance chimique
Résistance à haute température
Matière non inflammable
Collier métallique mbt
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
type de fixation
température de fonctionnement
matériau
qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
sans halogène
Modèle type
couleur