Lanière de fixation 150 x 4.6 mm pour goujon D= 5 mm en PA66HS noir - T50SDSBS5

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 4.6 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 150 mm

Lanière de fixation à crantage intérieur 150.0 mm par 4.6 mm pour goujon de diamètre 5 mm - T50SDSBSS, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 34.0 mm, conditionnement par 500

 
 

Détails du produit

De nombreuses applications nécessitent un routage en parallèle de câbles volontairement distincts pour éviter tout risque de contact et d'abrasion. Ces lanières doubles, avec un pied central de séparation pour goujons, offrent la solution de fixation idéale en vue de maintenir et guider deux torons en parallèle.
Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur un goujon
Fixation goujon amovible le long de la bande des colliers
Lanières SBS sans rattrapage de jeu latéral
Lanières adaptées à des goujons de diamètre 5 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

225 N

fluorescent

Non

largeur de bande

4.6 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

2...2 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.2 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de fixation

prise à boulon de soudage

température de fonctionnement

-40...105 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

150 mm

sans halogène

Non

Modèle type

crantage intérieur

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.