Colle PVC GEL AQUA 500 ML

Main media

Détails du produit

Colle PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ? 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).
Certification ACS (Eau Potable).
Bidon avec pinceau goupillon de 500 ML
Plus produit:
Prise rapide.
Ne goutte pas.
Thixotrope.
Sans THF.
Ne blanchit pas.
Conseils de mise en oeuvre:
A utiliser avec le décapant CLEANER Griffon.
Scier les tuyaux à l'équerre, chanfreiner et ébavurer.
Nettoyer les surfaces à coller avec le CLEANER et un chiffon CLEANER CLOTH Griffon.
Appliquer rapidement et uniformément la colle tout autour des deux surfaces à assembler (4 à 6 tours).
Emboîter directement le manchon. Enlever l'excès de colle.
Fermer correctement l'emballage immédiatement après utilisation.

Pvc gel aqua

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colle pour plastique

diamètre max. possible du tuyau

250 mm

résistance de température max. en pic de charge

95 °C

température max. de résitance à charge standard

40 °C

sans THF

Oui

convient pour PVC

Oui

type

PVC-Kleber

pression max.

16 bar

Info produit

Gamme

Pvc gel aqua

Multiple de vente

1

Code Douane

35061000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.