Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit fixation chauffe-eau pour paroi parpaing non isolée 10 x 140 mm. Pour installation murale d'un chauffe eau sur une paroi creuse non isolée type parpaing ou brique.
Découvrez notre kit de fixation pour chauffe-eau, spécialement conçu pour une installation sur une paroi de parpaing non isolée de 10 x 140 mm. Ce kit est parfaitement adapté à la fixation d'un chauffe-eau sur une paroi creuse non isolée, que ce soit en parpaing ou en brique.
Le kit comprend les éléments suivants :
4 chevilles robustes pour assurer une fixation solide.
4 tire-fonds munis de rondelles soudées pour une fixation sécurisée.
Les caractéristiques techniques des composants du kit sont les suivantes :
Diamètre de la vis à tête hexagonale : 10 mm
Longueur de la vis : 140 mm
Diamètre de la cheville : 14 mm
Longueur de la cheville : 130 mm
Ce kit est équipé d'un système astucieux qui permet d'atteindre la deuxième alvéole du parpaing ou de la brique, garantissant ainsi une fixation rapide et efficace, équivalente à un scellement traditionnel.
De plus, la rondelle soudée au tire-fond évite tout risque de passage derrière la patte du chauffe-eau, assurant ainsi une installation sûre et stable.
Choisissez notre kit de fixation pour chauffe-eau pour une installation en toute confiance sur des parois de parpaing non isolées. Il vous offre la garantie d'une fixation robuste et durable pour votre chauffe-eau.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre d'alésage
avec filetage
dimension du filetage en pouces
inclinaison du filetage
taille de filetage (métrique)
longueur de cheville
Matériau
type de filetage
avec vis
profondeur min. de trou de foret
Traitement de surface
Multiple de vente