SFT-101 Repair ruban de réparation universel

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 25 mm

SFT-101 Repair ruban de réparation universel

 
 

Détails du produit

Ruban de réparation universel à base de silicone
Résiste à la pression jusqu'à 12 bars.
Isole jusqu'à 15 000 volts par couche.
Résiste aux UV et aux intempéries.
Résiste aux températures de -54 °C à +260 °C.
Extensible jusqu'à 300 %.
Auto-fusionnant
plus produit:
rend immédiatement étanche à l'eau et à l'air.
Conseils de mise en oeuvre:
Enlevez le film de protection du ruban adhésif.
Appliquez la première couche en la superposant complètement et étirez alors le ruban entre 200 et 300 %, puis appliquez les couches suivantes en le superposant à 50 %.
Appliquer plusieurs couches.
Superposez complètement la dernière couche et serrez fermement. Appliquez au moins deux couches pour rendre étanche (à l'eau) les raccordements électriques et pour isoler et protéger les prises et les câbles électriques.
Lors du colmatage de fuites, deux couches enroulées uniformément suffisent pour résister à une pression d'1 bar. Chaque couche supplémentaire étirée au maximum augmente la résistance à la pression d'1 bar, et ce jusqu'à 12 bars au maximum.
Le processus de fusion se déroule en quelques secondes.

Sft-101

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39191019

Gamme

Sft-101

Scotch / ruban adhésif

Longueur

3 m

Largeur

25 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.