T-88 Colle PVC liquide 250 ML

Main media

T-88 Colle PVC liquide spéciale eau potable - bidon avec pinceau goupillon 250 ML

 
 

Détails du produit

Colle PVC rigide liquide à prise rapide sans THF pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ? 160 mm (pression ? 90 mm).
Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage.
Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).
Certification ACS (Eau Potable).
Plus produit:
Colle du plombier à haut rendement.
Prise rapide.
Sans THF.
Ne blanchit pas.
Conseils de mise en oeuvre:
A utiliser avec le décapant CLEANER Griffon.
1. Scier les tuyaux à l'équerre, chanfreiner et ébavurer.
2. Nettoyer les surfaces à coller avec le CLEANER et un chiffon CLEANER CLOTH Griffon.
3. Appliquer rapidement et uniformément la colle tout autour des deux surfaces à assembler (4 à 6 tours).
4. Emboîter directement le manchon. Enlever l'excès de colle.
Fermer correctement l'emballage immédiatement après utilisation.

T-88

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colle pour plastique

diamètre max. possible du tuyau

160 mm

résistance de température max. en pic de charge

95 °C

température max. de résitance à charge standard

40 °C

sans THF

Oui

convient pour PVC

Oui

type

PVC-Kleber

pression max.

16 bar

Couleur

jaune

Info produit

Gamme

T-88

Multiple de vente

1

Code Douane

35061000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.