Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm D= 10-14 mm en acier trempé (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 2...7 mm
  • type de fixation clip de bordure
  • type de raccordement/élément de construction autre
ICON

Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm D= 10-14 mm acier trempé (x 100) pour la fixation de tubes ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose manuelle ou au marteau facile et sécurisée. Installation en intérieur et extérieur.

 
 

Détails du produit

Découvrez nos clips pour bord de tôle, conçus pour une épaisseur de 2 à 7 mm et un diamètre de 10 à 14 mm, en acier trempé. Ces clips sont idéaux pour la fixation de tubes ou câbles électriques par grip sur l'aile de fer H ou I en charpente métallique, ainsi que pour la suspension sur poutres IPN/IPE.
Fabriqués en acier zingué avec une protection anticorrosion, nos clips offrent une excellente résistance à la rouille et aux conditions environnementales difficiles. Leur capacité à résister à des températures allant jusqu'à +150°C et aux brouillards salins pendant 408 heures avant l'apparition de rouille rouge en fait un choix fiable pour une large gamme d'applications.
Polyvalents et faciles à installer, ces clips s'adaptent à différents supports et offrent un montage simple et rapide. Il est cependant important de noter qu'il ne faut pas ouvrir manuellement le clip pour y insérer le tube, afin d'éviter tout risque de déformation.
Optez pour nos clips pour bord de tôle pour une solution de fixation robuste, fiable et polyvalente, répondant à vos besoins en matière de suspension et de fixation dans des environnements exigeants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache IPN / clip de bord de tôle

adapté à l'épaisseur de bride

2...7 mm

diamètre du tube/câble

10...14 mm

charnière ajustable

Non

type de fixation

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction

autre

à charnière

Non

matériau

acier

Traitement de surface

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.