BIZCLIP double D= 20 mm polyamide 6 gris (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 20 mm
  • diamètre 20...20 mm
  • Modèle type bilobé
ICON

BIZCLIP double D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation double de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.

 
 

Détails du produit

Pour fixations de tubes et gaines.

Les clips en plastique BizLine permettent de fixer les tubes et les gaines. Idéal pour tous les professionnels sur tous les chantiers !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de fixation

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

distance au mur

Non

revêtu de plastique

Oui

diamètre nominal

20 mm

diamètre

20...20 mm

nombre de câbles/tubes

2

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Modèle type

bilobé

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.