Collier multi-diamètres fixe-tubes 16-32 mm D= de perçage 8 mm (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation trou de vis
  • adapté au diamètre du tube 16...32 mm
  • nombre max. de tubes 1
ICON

Collier multi-diamètres fixe-tubes gris 16-32 D= de percage (mm) : 8 (x 100) permettant la fixation de tubes IRL et/ou IRO en intérieur et extérieur. Filetage cheville : M7

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation pour tubes

convient pour des gaines de protection

Non

connectable

Non

Type de fixation

trou de vis

adapté au diamètre du tube

16...32 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

fermé

Oui

nombre max. de tubes

1

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Non

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.