Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 20 mm PP gris (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation autre
  • adapté au diamètre du tube 0...20 mm
  • nombre max. de tubes 1

Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 20 mm (x 100) pour la fixation de tube et gaine électrique. S'utilise avec la cheville support adaptée, cheville à frapper ou vis. Connectable avec ceux de D= 16 à 40 mm. Insérable dans profilé 11 m

 
 

Détails du produit

Fixe-tubes et gaines inter-connectable Ø 20 mm PP gris (x 100) Fixations pour tubes et gaines compatibles avec les chevilles support 300 460 et 300 461.
Tubes et gaines ne transportant pas de fluides liquides.
Utilisation avec cheville support ou cheville et vis de Ø 6 mm. Polypropylène (PP).
Résistance à la température (°C) :
-20 à +80.
Sans halogène.
Sans silicone.
Connectables les uns avec les autres jusqu'au Ø 40 mm.
Insérables dans un rail profilé de largeur 11 mm jusqu'au Ø 40 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation pour tubes

Type de fixation

autre

adapté au diamètre du tube

0...20 mm

avec joint d'étanchéité mural

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Couleur

gris

fermé

Non

nombre max. de tubes

1

connectable

Non

avec pièce intercalaire

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.