Lyre grise pour conduit IRL D=20mm avec fixation des conduits par simple clipsag

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 20.6 mm
  • diamètre 18.4...20.6 mm
  • Modèle type unilobé

Legrand - Lyre pour tube IRL diamètre20 - gris

 
 

Détails du produit

Lyre grise
Pour tube IRL Ø20mm avec fixation des tubes par simple clipsage - Ø minimum 18,4mm - Ø maximum 20,6mm
Fixation :
- par vis- par patte à visser métallique ou par cheville Ø7mm, pas 150 ou cheville à visser- par collage- sur rail en C
Excellente tenue dans toutes les positions (ex. plafond)
Lyres associables entre elles quel que soit le diamètre du tube

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de fixation

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

distance au mur

Oui

revêtu de plastique

Non

diamètre nominal

20.6 mm

diamètre

18.4...20.6 mm

nombre de câbles/tubes

1

Type de fixation

trou de vis

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Modèle type

unilobé

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.