Trappe de visite hydro à poussoir 50 x 50 cm

Main media

Trappe de visite hydro à poussoir 50 x 50 cm. Vous pouvez les poser sur murs et plafonds. Cela Convient particulèrement en milieu humide (plaque hydrofuge). Avec un système d'ouverture facile et un vantail amovible.

 
 

Détails du produit

Trappe de visite hydro à poussoir 50 x 50 cm Les trappes de visites hydro permettent de procurer une entrée facile à des zones sans autre accès, afin de procéder à des contrôles ou réparations. Accès aux conduits d'aération, gaines techniques, conduits d'évacuation, accès aux combles etc. Éléments du cadre : aluminium.
Revêtement du cadre : peinture blanc laqué.
Vantail (battant) : aluminium et plaque hydrofuge.
Charnière : acier.
Loquets : acier et plastique.
Mousqueton : acier. Application sur murs et plafonds.
Convient particulèrement en milieu humide (plaque hydrofuge).
Système pousser/lâcher : ouverture facile.
Vantail amovible. Notice de montage inclue.
Éléments de fixation non inclus.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Trappe d'accès pour conduit d'aération

conduit rond

Non

hauteur ouverture d’inspection

500 mm

largeur de la trappe de visite

500 mm

matériau

aluminium

isolé

Non

conduit rectangulaire

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.