PTH-S 8X175/140 VIS METAL

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • longueur 175 mm
ICON

PTH-S 8X175/140 VIS METAL /BT100

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Cheville multi-matériaux (A, B, C, D, E)
Produit avec ETE classe 1
Tête de vis surmoulée en PA6 pour limiter les ponts thermiques
Large gamme de produits pour fixer les isolants d'épaisseur 60mm à 300mm
Pose par vissage pour une installation rapide et facile
Possibilité de montage à fleur ou à cœur de l'isolant
Compatible avec les rondelles additionnelles Ø90
Description produit: Cheville d'isolation à visser Ø8 avec vis métallique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)
Applications: Isolation thermique par l'extérieur (ITE)
Panneaux de polystyrène expansé (PSE)
Panneaux de laine minérale
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de la tête: 60 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 140 mm
Epaisseur minimale de pièce à fixer: 120 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 175 mm
Profondeur d'ancrage: 25 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 25 mm
Profondeur minimale de perçage: 35 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 25 mm

Pth-s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique à perforation verticale

Oui

convient pour brique pleine

Oui

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au béton

Oui

profondeur de trou de foret

35 mm

diamètre d'alésage

8 mm

adapté au béton-gaz

Oui

longueur

175 mm

Info produit

Gamme

Pth-s

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.