Rondelle plate extra large M8 en acier zingué (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • pour dimension de vis métrique 8
  • diamètre intérieur 8.5 mm
  • Diamètre 30 mm

Rondelle plate extra large M8 en acier zingué (x 50) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées

 
 

Détails du produit

Les rondelles plates extra larges M8 en acier zingué sont l'accessoire idéal pour assurer une fixation solide et durable, que ce soit entre des pièces métalliques, du bois sur du bois, ou du métal sur du bois. Leur conception extra large permet d'adapter parfaitement la pièce à fixer au diamètre de la vis, évitant ainsi la désolidarisation des pièces assemblées.
Ces rondelles en acier zingué offrent une protection contre la corrosion, ce qui prolonge leur durée de vie. Elles sont essentielles pour garantir la stabilité de vos projets de construction ou de bricolage. Avec un ensemble de 50 rondelles dans ce lot, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos travaux de fixation en toute confiance.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73182200

Rondelle

trempé

Non

pour dimension de vis métrique

8

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur

1.4 mm

diamètre intérieur

8.5 mm

Diamètre

30 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.