Rondelle plate large M6 en acier zingué (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • pour dimension de vis métrique 6
  • diamètre intérieur 6.4 mm
  • Diamètre 18 mm

Rondelle plate large M6 en acier zingué (x 100) pour répartir la pression du serrage d'une vis sur la pièce à fixer. Permet le rattrapage d'épaisseur ou de faux alignement entre deux pièces.

 
 

Détails du produit

Rondelle plate large M6 en acier zingué (x 100) Acier zingué.
Répartit la pression du serrage d'une vis sur la pièce à fixer.
Permet le rattrapage d'épaisseur ou de faux alignement entre deux pièces.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73182200

Rondelle

trempé

Non

pour dimension de vis métrique

6

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur

1.2 mm

diamètre intérieur

6.4 mm

Diamètre

18 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.