VIS BETON CELLULAIRE ACS 10X110 CSK TETE FRAISEE

Main media

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation autre
  • diamètre d'alésage 4 mm

VIS BET.CELL.ACS 10X110 CSK TFRA /BT100

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Le filetage spécial permet une installation facile et rapide avec et sans pré-perçage
La tête fraisée garantit une finition affleurante
Cheville démontable sans dommage pour le matériau support
Aucune expansion pour une fixation proche des bords
Charges élevées
Description produit: Vis spéciale béton cellulaire avec tête fraisée
Applications: Pièces de bois (tasseaux, panneaux, ...)
Couple de serrage: 6 N.m
Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de dégagement: 12 mm
Diamètre de perçage: 4 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 10 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 120 mm
Longueur cheville: 110 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 100 mm
Profondeur minimale de perçage: 120 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

adapté au béton

Oui

dispositif de fixation

autre

diamètre d'alésage

4 mm

longueur

110 mm

profondeur min. de trou de foret

120 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.