Avantages produit: La tête évasée de la vis est noyée dans le panneau et le papier est tiré vers le bas sans dommage
Encoche PH pour une bonne stabilité directionnelle
Double filetage fin pour fixation rapide directement dans le profilé en acier
Le point S est auto-percé dans la tôle
Disponible pour 1, 2, 3 et 4 couches de plaque de plâtre
Certifié CE
Pour utilisation en milieu intérieur
Description produit: Vis en vrac pour visseuse plaque de plâtre
Applications: Cloisons sèches ordinaires sur acier 0,6 mm
Diamètre de la tête: 8.2 mm
Diamètre nominal: 3,5 mm
Epaisseur de zinc: 0 µm
Longueur: 25 mm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane