Vis métaux tête hexagonale en acier zingué M8 x 40 mm (x 40)

Main media

Vis métaux tête hexagonale en acier zingué M8 x 40 mm (x 40) pouvant s'employer seule pour vissage dans une pièce filetée ou avec rondelle et écrou pour l'assemblage de deux pièces pré-percées. Fixations métal sur métal et bois sur métal.

 
 

Détails du produit

Vis métaux tête hexagonale en acier zingué M8 x 40 mm (x 40) Peut s'employer seule pour un vissage dans une pièce filetée, ou avec rondelle et écrou pour l'assemblage de deux pièces pré-percées.
Fixations métal sur métal et bois sur métal.
Acier zingué, classe d'acier 6.8.
Filetage total et métrique.
Utiliser avec un écrou indesserable pour sécuriser ou bloquer l'assemblage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Vis à métaux / Boulon

taille de filetage (métrique)

8

avec écrou

Non

dimension du filetage en pouces

#8 (0.164 pouce)

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure

40 mm

filetage complet

Oui

autobloquant

Non

avec bride

Non

avec rondelle

Non

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

système à vis

à six pans (hexagonal)

matériau

acier

longueur de filetage

40 mm

dimension du profil

13 mm

type de filetage

métrique

diamètre de tête

12.8 mm

forme de la tête/extrémité

à six pans (hexagonal)

couleur

zinc

hauteur de tête

5.3 mm

filetage gauche

Non

tête fraisée

Non

qualité du matériau

6,8 (acier)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.