Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.8 x 19 mm (x 200)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • forme de la tête/extrémité tête ronde bombée

Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips D= 4.8 x 19 mm (x 200) pour fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger. Pénètre plus facilement le support et évite le pré-perçage dans les tôles < à 6 mm.

 
 

Détails du produit

Fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger.
Fixations métal sur métal, feuilles de tôle, panneaux plastique, plaque d'aluminium et bardage.
Pointe autoforeuse pénetrant plus facilement le support et permettant d'éviter le pré-percage dans les tôles < 6mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73181499

Vis à tôle

traitement des surfaces

autre

trempé

Non

Matériau

acier

Longueur

19 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

système à vis

Phillips PH / fente (PlusMinus)

forme de la tête/extrémité

tête ronde bombée

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.