Écrou hexagonal en acier zingué M6 (x 100)

Main media

Écrou hexagonal M6 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal et bois sur métal. Classe d'acier 6. Conseil : nécessite une rondelle d'appui pour répartir la pression du serrage sur pièces fragiles ou peintes.

 
 

Détails du produit

Écrou hexagonal en acier zingué M6 (x 100) Fixation métal sur métal et bois sur métal.
Acier zingué, classe d'acier 6.
Nécessite une rondelle d'appui pour répartir la pression du serrage sur pièces fragiles ou peintes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Écrou

Matériau

acier

Qualité du matériau

6 (acier)

dimension du profil

10 mm

Hauteur

4.9 mm

Diamètre

6 mm

avec bride

Non

taille de filetage (métrique)

6

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.