Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 2.5 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 2.5 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 142 mm

Collier de câblage PA 6.6 142 x 2.5 mm transparent

 
 

Détails du produit

Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 2.5 mm (x 100) - Collier de câblage durable pour applications générales
Le collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 2.5 mm est un collier de câblage Unity Origin de couleur blanche en polyamide 6.6 de 142 x 2.5 mm, conçu pour offrir une résistance mécanique élevée. Ce collier blanc est idéal pour une variété d'applications générales et est un choix fiable pour la fixation durable des câbles, des conduits, et plus encore.
Caractéristiques clés
- Collier de câblage Unity Origin de couleur blanche ou naturelle en PA 6.6
- Dimensions : 142 x 2.5 mm, lot de 100
- Grande résistance à l'abrasion
- Homologué CEI EN 62275
- Sans halogène
Polyvalence et fiabilité
Ce collier polyvalent est conçu pour résister à des environnements exigeants. Il offre un serrage et un frettage rapides et sûrs, ce qui en fait un choix idéal pour une variété d'applications.
Respect des normes environnementales
Le collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 2.5 mm est sans halogène et homologué CEI EN 62275. Il peut être utilisé dans un environnement intérieur, en climat tempéré, avec des températures d'utilisation allant de -40°C à +85°C.
Excellente résistance
Ce collier offre une excellente résistance aux hydrocarbures, ce qui le rend polyvalent pour des applications générales. Il peut également résister à des températures allant jusqu'à 850 °C en cas de besoin.
En conclusion, le collier de câblage Unity Origin blanc PA 6.6 142 x 2.5 mm est essentiel à votre arsenal d'outils de fixation de câbles. Sa polyvalence, sa durabilité et sa conformité aux normes environnementales en font un choix judicieux. Commandez-le dès aujourd'hui pour améliorer la gestion de vos câbles et conduits.

BizLine propose une gamme de colliers de câblage Unity Origin multi-usage et idéale pour une utilisation standard sur tous les types de chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

80 N

détectable

Non

fluorescent

Non

largeur de bande

2.5 mm

température de montage

60...60 °C

homologation UL

Oui

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

3...35 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Oui

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.22 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

température de fonctionnement

-40...85 °C

Matériau

plastique

Type de fixation

goujon/patte d'ancrage

Qualité du matériau

polyamide

Sans halogène

Oui

longueur de bande

142 mm

champ d'inscription

sans

Traitement de surface

non traité

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.