Capot de protection aux UV des repères Duplix

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • Type de pose encoche
ICON

Capot de protection contre agents extérieurs et UV des repères Duplix à clipser sur les porte-repères 7 caractères

 
 

Détails du produit

Capot de protection des repères Duplix
Permet de réaliser un repérage fermé
Se clipse sur les porte-repères 7 caractères
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Duplix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Duplix

Multiple de vente

100

Code Douane

85389099

Système de repérage de câble

crantage

sans

transparent

Oui

avec zone de texte

Oui

Matériau

plastique

Longueur

68.5 mm

Impression

sans

Modèle type

autre

Largeur

9.5 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encoche

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.