CA 5001 multimètre analogique livré en mallette

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA 600 V
  • plage de mesure de la tension max. CC 600 V
  • Affichage analogique
ICON

CA 5001 Multimètre analogique 600V CAT III conçu pour répondre à l'ensemble des besoins de mesure de l'électricien, livré en mallette

 
 

Détails du produit

•Sécurité renforcée pour vos mesures
•Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour la justesse de lecture de la mesure
•Calibres intensités protégés par fusibles à haut pouvoir de coupure “HPC"
•Voyant “Fus" pour le :contrôle des fusibles HPC
•Calibres A
•Echelle dB
•Boîtier compact, antichoc, avec béquille articulée à usages multiples “Multistand™"
•IP40 / 600V CAT III
•Livré en mallette
•Garantie 3 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

Classe de protection (IP)

IP53

plage de mesure de courant max., CA/CC

5 A

plage de mesure de tension max., CA/CC

600 V

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT III

plage de mesure du courant max. CA

5 A

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

Alimentation

pile non-rechargeable

test de continuité/test de diodes

Oui

principe de mesure

autre

avec mesure de niveau (dB)

Oui

test de continuité

Oui

affichage rétro-éclairé

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plage de mesure de la résistance max.

1 MOhm

plage de mesure du courant max. CC

5 A

sélection de la plage de mesure

manuel

Affichage

analogique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.